Embudo de plástico Con criba extraíble
Embudo de plástico, uso alimentario
EMBUDO DE PLASTICO D-235MM
Nº de art. 08914101
EAN 4024835389631
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Resistente al aceite y los combustibles
- No tóxico
- Material de plástico resistente
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Volumen líquido | 4000 ml |
Diseño | Con empuñadura |
Material | Plástico |
Peso del producto (por artículo) | 233,000 g |
Color | Rojo |
Diámetro del tubo de salida | 24 mm |
Longitud del tubo de salida | 63 mm |
Resistencia contra | Aceite, Combustible |